Jeux de clés mixtes 5

Réf.: 613810 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 6003 Joker 5 Set 1
Nombre de clés 5
Position de l'œil 15 degré
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Système de mesure métrique oui
Système de mesure en pouces non
Exécution longue non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613810 5
EAN / GTIN 4013288214171
Réf. fabricant 05020230001

Description

Exécution:

Convient particulièrement pour les espaces restreints. La combinaison de la mâchoire courbée à 7,5° et de la géométrie hexagonale double permet de doubler les points de prise. Le petit angle de reprise dans la mâchoire saisit la vis tous les 15°.
Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Livraison:

1 clé mixte de chaque 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Réf. 8; 10; 13; 17; 19

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange