Izvedba:
Posebno prilagođeno uskim mjestima za rad. Kombinacija otvora zakrivljenog za 7,5° i dvostruke šesterokutne geometrije omogućuje udvostručenje prostora za umetanje materijala. Mali povratni kut u otvoru zahvaća vijke svakih 15°.
Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
Standard:
DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
Materijal:
Krom-molibden čelik, mat kromiran.
Napomena:
PAŽNJA!
GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!
Preporučeni broj proizvoda: 613610