Esecuzione:
Ideale per l’impiego in spazi stretti. La combinazione della bocca ruotata di 7,5° e della geometria a doppio esagono permette di raddoppiare i punti di appoggio. L’angolo di serraggio ridotto della bocca afferra la vite ogni 15°.
Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Norma:
DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
Materiale:
Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.
Nota:
ATTENZIONE!
Esiste anche un’altra alternativa GARANT per questo prodotto!
Codice prodotto consigliato: 613610