Uitvoering:
Bijzonder geschikt voor krappe ruimtes. Door de combinatie van de met 7,5° gedraaide bek en de dubbele zeskantgeometrie wordt een verdubbeling van de aanzetpunten behaald. De kleine terughaalhoek in de bek grijpt de schroef om de 15° aan.
Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Norm:
DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
Materiaal:
Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.
Tip:
OPGELET!
Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!
Aanbevolen productnummer: 613610