• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Kiintolenkkiavainsarja

Tuote nro.: 613810
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
52 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Sopii erityisen hyvin ahtaisiin kohteisiin. 7,5 astetta kallistetun kidan ja kaksinkertaisen kuusiokulmageometrian yhdistelmän ansiosta saadaan aikaan kaksinkertainen määrä asetuskohtia. Kidan pieni palautuskulma tarttuu ruuvista 15 asteen välein.
Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.