Opis:
Zasnova v skladu s standardom ISO 6787
Položaj ust 15°
Švedski model, Valjček z levim navojem
S lestvico nastavitev
Zaščiten mehanizem in dodatna udarna površina omogočata lahke udarce, ne da bi pri tem poslabšali delovanje ključa
Vdolbina za ročaj zagotavlja varen oprijem tudi z mastnimi rokami
Občutljiv 2-komponentni ročaj (izvedbi JC in JP) za delo brez utrujenosti
Hrom vanadijevo jeklo
Verzija C = ponikljano in kromirano, Različica P = brušena glava z manganovim fosforjem
Različica PK = kavelj s plastično prevleko
Različica JP in JC = dodatno s plastičnim ročajem
Z luknjo za obešanje
Lastnosti:
- Odprtina za vzmetenje: 1
- Način izvedbe: švedski model, valjček z levim navojem, izvedba P = mangan-fosfatiran, brušena glava
- Skala za nastavitev: 1
- Skupna dolžina [palec]: 8
- Skupna dolžina [mm]: 206,5 mm
- Vsebina (število kosov): 1 kos.
- Material: krom vanadijevo jeklo
- Položaj ust: 15 °