{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
Dolžina | 120 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643300 5 | |
EAN/GTIN | 4018754006946 | |
Številka proizvajalca | 03151205 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi, 6-kotnik: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
366 kosov na zalogi
12,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.302 kosov na zalogi
6,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | 22 mm |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | 6-robi izvijač |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 120 mm | 120 mm |
z zadrževalnim obročkom | Ne | |
6-kotnik | 5 mm | 5 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |