Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi 5 mm

Št. art.: 643300 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
632 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 5 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na strani pogona 22,7 mm
Dolžina 120 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 643300 5
EAN/GTIN 4018754006946
Številka proizvajalca 03151205

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči. Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico