Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue, Hexagonal: 5mm

Réf.: 643300 5
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
321 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit douille
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Longueur totale L 120 mm
Matériau acier au chrome
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Taille côté sortie, pour vis à six pans creux 5
Diamètre extérieur, pour vis à six pans creux 22,7 mm
Surface chromage sur nickel; sans revêtement
Norme DIN 3120; DIN 7422
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 643300 5
EAN / GTIN 4018754006946
Réf. fabricant 03151205
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement. Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.