Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä 5 mm

Tuote nro.: 643300 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
632 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 5 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 22,7 mm
Pituus 120 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 643300 5
EAN / GTIN 4018754006946
Valmistajan numero 03151205

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma DIN 3120.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin