Sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum, lång 5 mm

Art-nr: 643300 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
632 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 5 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 22,7 mm
Längd 120 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643300 5
EAN/GTIN 4018754006946
Tillverkarens nummer 03151205

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen