{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic | |
⌀ rezila | 3 mm | |
za matice | M1,2/M1,4 | |
Dolžina rezila | 60 mm | |
celotna dolžina | 135 mm | |
⌀ izvrtine | 1,5 mm | |
Debelina čepa a | 0,4 mm | |
Pogonski profil | Matica z zarezo | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 666600 3 | |
EAN/GTIN | 7610733086344 | |
Številka proizvajalca | 196.2-60 |