{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic | |
⌀ rezila | 8 mm | |
za matice | M4 | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 200 mm | |
⌀ izvrtine | 4,2 mm | |
Debelina čepa a | 1,4 mm | |
Pogonski profil | Matica z zarezo | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 666600 8 | |
EAN/GTIN | 7610733086382 | |
Številka proizvajalca | 196.6-100 |