Opis:
HSS rezkalni zatiči, posebej zasnovani za natančno obdelavo s premerom gredi 3 mm, dolžino gredi 30 mm in posebnimi zobmi.
Lastnosti:
- oblikovanje vogalov radij: 1,15 mm
- RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 2600 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 2600 vrt./min
- RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 3200 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 3200 vrt./min
- Zob: Posebni zobje (SP)
- Ø Zunanja metrika: 10 mm
- Ø Metrična gred: 3 mm
- Dolžina, nazobčana: 2,3 mm
- Dolžina, skupno: 32,3 mm
Prednosti:
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Ustvarjanje prebojev; Deburring; izenačevanje; rezkanje; rezkanje
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Jekleno ohišje
- Lito železo
- Jeklena litina
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Orodna jekla
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
Opomba:
Drobni rezkarji HSS 987 so dobavljeni z lomilnikom iveri.