Držalo za struženje - SVJBR255M-16 N

Št. art.: THC07320
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Hladilno mazalno sredstvo ne
Serija SVJBR
Oznaka proizvajalca SVJBR2525M-16N
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta držala držalo za struženje
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina 150 mm
Širina 25 mm
Višina 25 mm
Vrsta uporabe desno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC07320
EAN/GTIN 4960664487264
Številka proizvajalca THC07320
L-število L22460 37
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - SVJBR255M-16 N

Lastnosti:

CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 0 Degree
LUČI (GTC – kot nagiba): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 4.76 mm
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 5 Degree
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 9.525 mm
Velikost ploščice: 16
Višina vpenjala (H): 25
Širina vpenjala (B): 25
B (GTC – širina vpenjala): 25 mm
H (GTC – višina vpenjala): 25 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 25 mm
Dolžina glave (levo): 30
WF (GTC - Funkcionalna širina): 32 mm
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 93 Degree
Skupna dolžina (LF/OAL): 150
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 150 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 150 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 2525
Notranja hladilna tekočina: No
ROKA (GTC – smer rezanja): R
Tip: Right
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): VBMT160408