simmill SX rezkalna ploščica, splošno rezkanje rež, za mehke reze, w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm

Št. art.: S06.0150.020.16 GY X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka S06.0150.020.16 GY X800
EAN/GTIN 4069769218923
Številka proizvajalca AYF0X800
L-število L23830 101714
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill SX rezkarski vložek za rezkanje
Splošno rezkanje rež, za mehke reze
w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm

Tehnični parametri:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 16,0 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • w = 1,5 mm (toleranca +0,02)
  • w1 = 1,40 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • S = 4,5 mm
  • ZEFP = 6