simmill SX Maróbetét, általános horonymarás, puha vágásokhoz, w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm

Cikkszám: S06.0150.020.16 GY X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám S06.0150.020.16 GY X800
EAN / GTIN 4069769218923
Gyártó száma AYF0X800
L-szám L23830 101714
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill SX maróbetét
Általános horonymarás, puha vágásokhoz
w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm

Műszaki paraméterek:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. furat) = 16,0 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • w = 1,5 mm (tűrés +0,02)
  • w1 = 1,40 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • S = 4,5 mm
  • ZEFP = 6