simmill SX Frézovací destička, pro obecné frézování drážkování pro měkké řezy, š=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm

Artiklové číslo: S06.0150.020.16 GY X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo S06.0150.020.16 GY X800
EAN / GTIN 4069769218923
Číslo výrobce AYF0X800
L-číslo L23830 101714
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill SX frézovací destička
Obecné drážkování, pro měkké řezy
w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 16,0 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • w = 1,5 mm (tolerance +0,02)
  • w1 = 1,40 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • S = 4,5 mm
  • ZEFP = 6

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku