simmill SX freesplaat, algemeen groeffrezen, voor zachte sneden, w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm

Artikelnummer: S06.0150.020.16 GY X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer S06.0150.020.16 GY X800
EAN/GTIN 4069769218923
Nummer fabrikant AYF0X800
L-nummer L23830 101714
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill SX freesplaat
Algemeen groeffrezen, voor zachte sneden
w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm

Technische parameters:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 16,0 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • w = 1,5 mm (tolerantie +0,02)
  • w1 = 1,40 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • S = 4,5 mm
  • ZEFP = 6

Diensten en productadviseurs

Meld u aan