simmill SX inserție freză, frezare generală a fantelor, pentru tăieturi moi, w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm

Cod articol: S06.0150.020.16 GY X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol S06.0150.020.16 GY X800
EAN / GTIN 4069769218923
Număr producător AYF0X800
L-Număr L23830 101714
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill SX
Frezare generală a fantelor, pentru tăieturi moi
w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm

Parametrii tehnici:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 16,0 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • w = 1,5 mm (toleranță +0,02)
  • w1 = 1,40 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • S = 4,5 mm
  • ZEFP = 6

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă