Opis:
Idealen pomočnik pri analizi optično aktivnih raztopin v laboratoriju.
Kern OAB 10LN je ročni polarimeter, ki ga odlikujeta ergonomska oblika in enostavno rokovanje; močna 589 nm natrijeva svetilka je optimalen vir svetlobe za ustvarjanje linearno polariziranega svetlobnega snopa; 1° razdelitev skale, vključno z nonijem (0,05°), omogoča natančno določitev kota vrtenja analizirane snovi; v dobavi sta tudi dve stekleni kiveti (100 mm/200 mm) za idealno zapisovanje tekočih vzorcev; vključeno v dobavo: Natrijeva svetilka, 100 mm steklena kiveta, 200 mm steklena kiveta, nadomestne leče in tesnilni obročki za kivete;