Polarimètre KERN OAB 10LN

Réf.: OAB 10LN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article OAB 10LN
EAN / GTIN 4045761248700
Réf. fabricant OAB 10LN

Description

Description:

L’auxiliaire idéal pour débuter dans l’analyse de vos solutions optiquement actives en laboratoire
Le KERN OAB 10LN est un polarimètre manuel qui se distingue par sa conception ergonomique et son maniement simple; La puissante lampe à vapeur de sodium 589 nm est une source lumineuse optimale pour créer un faisceau lumineux polarisé linéairement; La graduation à pas de 1° avec vernier (0,05°) permet de déterminer avec précision l’angle de rotation de la substance à examiner; Deux cuvettes en verre (100 mm/200 mm) sont également fournies pour recueillir facilement les échantillons liquides; Fournis de série : Lampe à vapeur de sodium, 100 mm Cuvette en verre, 200 mm Cuvette en verre, Lentilles et bagues d’étanchéité de rechange pour cuvettes;