Polarimetru KERN OAB 10LN

Cod articol: OAB 10LN
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol OAB 10LN
EAN / GTIN 4045761248700
Număr producător OAB 10LN

Descriere

Descriere:

Ajutorul ideal atunci când începeți să vă analizați soluțiile optic active în laborator
Kern OAB 10LN este un polarimetru manual care se caracterizează prin designul său ergonomic și manevrarea ușoară; Lampa puternică cu vapori de sodiu de 589 nm este o sursă de lumină optimă pentru generarea unui fascicul de lumină polarizat liniar; Gradația de 1° a scalei, inclusiv vernierul (0,05°), permite determinarea precisă a unghiului de rotație al substanței care urmează să fie analizată; În livrare sunt incluse și două cuve de sticlă (100 mm/200 mm) pentru înregistrarea ideală a probelor lichide; Inclus în livrare: Lampă cu vapori de sodiu, cuvă de sticlă de 100 mm, cuvă de sticlă de 200 mm, lentile de schimb și inele de etanșare pentru cuve;