Polarimeter KERN OAB 10LN

Artikelnummer: OAB 10LN
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OAB 10LN
EAN/GTIN 4045761248700
Nummer fabrikant OAB 10LN

Omschrijving

Omschrijving:

De ideale hulp bij het starten van de analyse van uw optisch actieve oplossingen in het laboratorium
De Kern OAB 10LN is een handmatige polarimeter, die wordt gekenmerkt door een ergonomisch ontwerp en eenvoudige bediening; De krachtige 589 nm natriumdamplamp is een optimale lichtbron voor het genereren van een lineaire gepolariseerde lichtbundel; Een exacte bepaling van de draaihoek van de te onderzoeken stof wordt mogelijk gemaakt door de schaalverdeling van 1°, inclusief nonius (0,05°); Twee glazen cuvetten (100 mm/200 mm) worden ook meegeleverd voor de ideale absorptie van vloeibare monsters; Inbegrepen in de levering: Natriumdamplamp, 100 mm glazen kuvet, 200 mm glazen kuvet, reserve lenzen en afdichtringen voor cuvetten;