Plošče za grobo brušenje „2 v 1“ 115X6 mm

Št. art.: GG5050 115X6
Nastavi ceno 40 kos (1,08 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 20-30
  • za material: INOX; Jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija A30Q-BF
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Debelina plošče 6 mm
Vsebina 40
⌀ plošče 115 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
priporočen nastavni kot 20-30 stopinj
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 13.300 min-1
Vrsta izdelka Plošča za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG5050 115X6
EAN/GTIN 4045197191700

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Odprta struktura; homogena zgradba; brušenje brez vonja; ojačitev s tkanino iz steklenih vlaken za največjo varnost pri delu pri hladnem brušenju; ⌀ izvrtine 22,23 mm. Delež železa, žvepla in klora je manjši do 0,1 %, zato je primerna za obdelavo nerjavnih jekel (INOX). Uporaba z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki.
  • Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe, glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.
  • Izvedba: plošče za grobo brušenje, izbočene (oblika 27, 28, 29).
  • Kot brušenja 20° do 30°
  • Uporaba: z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki z obodno hitrostjo do 80 m/s , za brušenje zvarov, površin in robov.

Plošča za grobo brušenje za jeklo in INOX z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo brušenja.

Specifikacija:

A30Q-BF (kot art. 560500) za jeklo in INOX z dolgo življenjsko dobo in veliko zmogljivostjo odstranjevanja.

Opomba:

Prodaja le v vezih, brez posamične prodaje! Informacije za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ plošče × širina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico