APMT 100305 TR INOX

Št. art.: GG2128 INOX
Nastavi ceno 50 kos (6,62 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
269 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 100305 TR
ISO-oznaka obračalne ploščice APHT100305
Zvrst HB7635
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje fz na zob 0,12 mm
Debelina plošče 3,5 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2128 INOX
EAN/GTIN 4067263078821

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
700
Al (kratki odrezki)
N
600
Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 750 N/mm
P
160
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
130
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

HOLEX GG2123, GG2124 ter GARANT in HOLEX kotni rezkarji 90° št. 215800215870.

Vsebina:

50 × 215920 INOX

Opomba:

Orientacijske vrednosti
Za ae = 0,3 × D/ap maks. = 4,8 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli