{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Serija | Pro Steel | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | oblika B | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0060 mm | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala | 6 mm | |
| Premer vpenjala, tolerančni razred ISO | 6 mm | |
| Premer vpenjala, spodnja meja | 5,992 mm | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | primerno | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Odrezovalna skupina | P (jeklo) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Premer rezila | 4 mm | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred | d11 | |
| Premer vratu | 3,7 mm | |
| Dolžina rezila | 11 mm | |
| Dolžina previsa | 19 mm | |
| Tip rezalnika ISO | G | |
| Kot odrezka zadaj | 5 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 5 stopinj | |
| Število efektivnih rezil, po obodu | 4 | |
| Število efektivnih rezil, čelna stran | 4 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot spirale | 45 stopinj | |
| Naklon spirale | 12,566 mm | |
| Število vogalnih različic | 1 | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot rob | |
| Širina posnetja roba | 0,2 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Delitev rezil | enako | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 24,29 mm | |
| Uporabna dolžina | 11 mm | |
| Skupna dolžina | 57 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 39 mm | |
| Največja hitrost | 200 min-1 | |
| Masa | 20 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Postopek obdelave | Kotno rezkanje; rezkanje utorov | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 1,5 | |
| Globina reza maks. | 11 mm; 6 mm |
| Številka izdelka | 205706 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406262433 | |
| Številka proizvajalca | 205706 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |