Torusni rezkar HOLEX Pro Steel VHM HPC 4/0,5 mm

Št. art.: GG1357 4/0,5
Nastavi ceno 5 kos (18,68 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0/−0,03
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Steel
⌀ rezila DC 4 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ 0/−0,03
Število zob Z 4
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; 0,3×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 11 mm
Radij rezila R1 0,5 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 15 mm
⌀ sprostitve D1 3,8 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,025 mm
Barvni prstan zelena
Vsebina 5
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG1357 4/0,5
EAN/GTIN 4045197905260

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,03 mm.
Rezkarji HPC z različno zaokrožitvijo rezalnih robov za vse radialne prehode.
Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.
Kot art. 206357.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse
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
    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico