HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 12 mm

Cikkszám: GG1672 12
Ár beállítása 5 Darab (55,80 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537
  • Kivitel: 6×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Steel
Névleges ⌀ DC 12 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537
Kivitel 6×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 53 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Forgácshorony hossza Lc 71 mm
Teljes hossz L 118 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,22 mm/ford.
Tartalom 5
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG1672 12
EAN / GTIN 4045197988089

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Acél < 500 N/mm²
P
125
Acél < 750 N/mm²
P
115
Acél < 900 N/mm²
P
95
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Az egyenes főélek és a speciális horonyprofil jó forgácselvezetést biztosítanak. A robusztus vágóél geometria folyamatbiztos nagy teljesítményű fúrást tesz lehetővé. Teljes körűen használható acél anyagokhoz a szívós ultrafinom keményfém és a rendkívül kopásálló bevonat kombinációjának köszönhetően.
Kúppalást köszörüléssel.
Mint a 122776 sz.
A Form HB a GG1673 számmal azonos áron szállítható.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése
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
    ⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz