• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA, 5 unidades

Número de artículo: GG1672 12
Establecer precio 5 unidades (81,11 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 12 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 118 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 71 mm
Diámetro vástago DS 12 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z 2
Contenido juego
Número de piezas 5 ud.
Avance f 0,22 mm/rev.
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01200115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 12 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 45 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Vorteilspack HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, 5 Stück
Diámetro del filo, máx. Dc max. 12 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro del cuerpo D4 12 mm
Sentido de torcimiento derecha
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIAIN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud útil L1 56 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Letra de la forma, número de norma L
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 6×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 53 mm
Avance en acero < 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1672 12
EAN / GTIN 4045197988089
Número del fabricante GG1672 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso. Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.
Con rectificado de superficie cónica.
Como n.º 122776.
Forma HB disponible al mismo precio con el n.º GG1673.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.