Flis 1/2 Zip Hi-Vis Orange S R

Št. art.: F302ORRS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Delež tkanine, poliester 100 %
Temperatura, nežno pranje 40 °C
Oznaka proizvajalca Warnschutz 1/2 Zip Fleece
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka oznaka CE
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva oranžna
Sestava tkanine poliester
Gostota tkanine 250 g/m2
Postopek pranja nežno pranje
Sušenje ne sušite v sušilnem stroju; običajno sušenje na vrvici
Likanje ne likajte
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje brez kemičnega čiščenja
Vrsta izdelka majica/pulover
Vrsta uporabe opozorilna zaščita
Prilagodljivost daleč
Število žepov 2 kos
Spol Univerzalne
Dolžina rokavov z dolgimi rokavi
Lastnosti podaljšan hrbtni del; z zadrgo
Standard EN ISO 20471
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka F302ORRS
EAN/GTIN 5036108414413
Številka proizvajalca F302ORRS
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Flis s 1/2 zadrgo Hi-Vis nudi veliko toplote in udobja. Značilnosti vključujejo dva varna stranska žepa z zadrgami, elastične manšete in elastično vrvico v pasu za udobnejše prileganje. Visokokakovosten premaz proti luščenju ohranja videz oblačila dlje časa.

Lastnosti:

  • Anti-pill trpežna flis tkanina
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
  • Elastična vrvica s stoperjem v pasu za varno in udobno prileganje
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Nepodloženo
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2 (For size S)
  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M Upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava lupine: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj