Polaire 1/2 Zip HV Orange S R

Réf.: F302ORRS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teneur en tissu, polyester 100 %
Température, lavage délicat 40 °C
Référence fabricant Warnschutz 1/2 Zip Fleece
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur orange
Composition du tissu polyester
Densité du tissu 250 g/m2
Procédé de lavage lavage délicat
Séchage ne pas passer au sèche-linge; séchage à l’air libre normal
Repassage ne pas repasser
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type de produit sweat-shirt / Pull
Type d’application signalisation
Ajustement loin
Nombre de poches 2 pc.
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques dos allongé; à fermeture éclair
Norme EN ISO 20471
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article F302ORRS
EAN / GTIN 5036108414413
Réf. fabricant F302ORRS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

La polaire Hi-Vis 1/2 Zip offre une chaleur et un confort exceptionnels. Les caractéristiques comprennent deux poches latérales sécurisées, une fermeture à glissière et un serrage à la taille par cordon élastiqué pour un ajustement plus confortable. La finition anti-bouloche de haute qualité maintient l'aspect du vêtement plus longtemps.

Caractéristique(s):

  • polaire résistante anti boulochage
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
  • Taille élastiquée avec cordon pour un ajustement confortable
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Non Doublé
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2 (For size S)
  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M Upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages