Forro polar Hi-Vis 1/2 Zip Orange S R

Número de artículo: F302ORRS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Denominación del fabricante Warnschutz 1/2 Zip Fleece
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Color Color naranja
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 250 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Secar No secar en secadora; Secado normal al aire
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de producto Sudadera / jersey
Tipo de aplicación Protección con alta visibilidad
Forma ajustada lejos
Número bolsillos 2 ud.
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga larga
Características Con cremallera; Espalda alargada
Norma EN ISO 20471
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo F302ORRS
EAN / GTIN 5036108414413
Número del fabricante F302ORRS
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El forro polar Hi-Vis 1/2 Zip ofrece gran calidez y comodidad. Incluye dos bolsillos laterales seguros con cremallera, puños elásticos y dobladillo con cordón elástico para un ajuste más cómodo. El acabado, de alta calidad, anti-bolitas conserva el buen aspecto de la prenda durante más tiempo.

Característica:

  • Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Cintura elástica con cierre para un ajuste seguro y cómodo
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Sin forro
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (For size S)
  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M Upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados