Hi-Vis 1/2 Zip Fleece výstražná vesta oranžová S

Artiklové číslo: F302ORRS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Šetrné praní 40 °C
Označení výrobce Warnschutz 1/2 Zip Fleece
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Oranžová
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 250 g/m2
Proces mytí Šetrné praní
Sušit Běžné sušení na šňůře; Nesušit v sušičce
Žehlení Nežehlit
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Druh produktu Mikina / svetr
Typ aplikace Výstražná ochrana
Střih daleko
Počet kapes 2 ks
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Dlouhý rukáv
Vlastnosti Prodloužená záda; Se zipem
Norma EN ISO 20471
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo F302ORRS
EAN / GTIN 5036108414413
Číslo výrobce F302ORRS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Fleece Hi-Vis 1/2 Zip nabízí skvělé teplo a pohodlí při nošení. Mezi funkce patří dvě bezpečné boční kapsy na zip a elastický pas se stahovací šňůrkou pro pohodlnější nošení. Vysoká kvalita zpracování udržuje vzhled oděvu delší dobu.

Charakteristika:

  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Pružný pas se zajišťovacím kolíčkem
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Bez podšívky
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (For size S)
  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M Upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů