{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Nočno modra | |
| Serija | - | |
| Oznaka proizvajalca | Antistatisches ESD-Poloshirt L/S | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| EX-področje | ne | |
| Barva | modra | |
| Sestava tkanine | bombaž; Ogljik | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Vrsta izdelka | Polo majica | |
| Mednarodna velikost | 4XL | |
| Konfekcijska velikost DE | 66 | |
| Vrsta uporabe | Active | |
| Prilagodljivost | daleč | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dolžina rokavov | z dolgimi rokavi | |
| Lastnosti | antistatik | |
| Standard | EN 61340-5-1 | |
| Kategorija zaščite | I |
| Številka izdelka | AS23NVR4XL | |
| EAN/GTIN | 5036108464449 | |
| Številka proizvajalca | AS23NVR4XL | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |