• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatisches ESD-Poloshirt L/S Marineblau 4XL

Artikel-Nr.: AS23NVR4XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Serie -
Herstellerbezeichnung Antistatisches ESD-Poloshirt L/S
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA) ja
EX-Bereich nein
Farbe blau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Carbon
Waschverfahren Maschinenwäsche
Produktart Polo-Shirt
Internationale Größe 4XL
Konfektionsgröße DE 66
Anwendungsart Active
Passform weit
Geschlecht Unisex
Armellänge Langarm
Eigenschaften antistatisch
Norm EN 61340-5-1
Schutzkategorie I

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AS23NVR4XL
EAN / GTIN 5036108464449
Herstellernummer AS23NVR4XL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses antistatische Langarm-Poloshirt ist leicht und bequem
  • Der hohe Baumwollanteil macht es ideal für warme Umgebungen und EPA-Bereiche, in denen elektrostatische Beständigkeit erforderlich ist
  • Die verdeckte Druckknopfleiste verleiht dem Shirt ein elegantes, professionelles Finish
  • Durch das Gewebe eingewebte Carbonfasern bieten hervorragenden antistatischen Schutz
  • Erhältlich in vielen Größen und Farben

Merkmal:

  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Geprüft nach EN 61340-5-1
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Grosszügige Passform
  • Leicht
  • Gerippter Kragen
  • CE zertifiziert
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • In den Stoff eingewebte Kohlefasern bieten inhärente ESD- und antistatische Eigenschaften
  • Neues Modell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb