{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, bela | Čisto bela | |
| Temperatura, strojno pranje | 60 °C | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Mednarodna velikost | XL | |
| Postavka | levo; levo; desno | |
| Barva | bela | |
| Sestava tkanine | bombaž; ogljikova vlakna; poliester | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Vrsta izdelka | zaščitni plašč | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Spol | Univerzalne | |
| Z žepi | prsni žep; žep na stegnu; stranski žep | |
| Zadrga | gumb | |
| Predel zapirala je pokrit | Da | |
| Lastnosti | antistatik; vodoodbojen; zaključek pasu; zaključek rokavov | |
| Dodelava tekstila | Ne | |
| Standard | EN 61482-1-2 | |
| Kategorija zaščite | I |
| Številka izdelka | AS15WHRXL | |
| EAN/GTIN | 5036108469765 | |
| Številka proizvajalca | AS15WHRXL | |
| L-število | L01840 115234 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |