{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur, wit | Zuiver wit | |
| Temperatuur, machinewas | 60 °C | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | ja | |
| Internationale maat | XL | |
| Positie | links; links; rechts | |
| Kleur | wit | |
| Materiaalsamenstelling | katoen; carbonvezel; polyester | |
| Wasprocedure | machinewas | |
| Producttype | beschermende stofjas | |
| Hergebruik | meerdere keren te gebruiken | |
| Geslacht | Unisex | |
| Met zakken | borstzak; dijbeenzak; zijzak | |
| Sluiting | drukknop | |
| Sluiting verborgen | ja | |
| Eigenschappen | antistatisch; met band; mouwafsluiting; waterafstotend | |
| Textielveredeling | nee | |
| Norm | EN 61482-1-2 | |
| Beschermingscategorie | I |
| Artikelnummer | AS15WHRXL | |
| EAN/GTIN | 5036108469765 | |
| Nummer fabrikant | AS15WHRXL | |
| L-nummer | L01840 115234 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |