Antistatický ESD Howie plášť bílý XL

Artiklové číslo: AS15WHRXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AS15WHRXL
EAN / GTIN 5036108469765
Číslo výrobce AS15WHRXL
L-číslo L01840 115234
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Antistatický plášť ESD Howie zaujme svým chytrým designem.
  • Pletené manžety poskytují ochranu
  • Dvě další našité kapsy ve spodní části nabízejí praktický úložný prezavéor a levá náprsní kapsa umožňuje snadný přístup.
  • Oblečení je opatřeno vodoodpudivou a nečistoty odpuzující vrstvou Texpel.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v ESD prostředích
  • Testováno podle normy EN 61340-5-1
  • Uhlíková vlákna vetkaná do látky poskytují inherentní ESD a antistatické vlastnosti.
  • Odolná polyesterová/bavlněná tkanina pro maximální pohodlí při nošení
  • 6řadá lišta s tlačítky pro snadné otevírání
  • Žebrované pletené manžety pro teplo a pohodlí
  • 3 kapsy pro dostatek úložného prostoru
  • 1 kapsa na tužky
  • 1 kapsa na stehně
  • Certifikace CE
  • Lehké
  • Lze prát v pračce při teplotě 60 °C.
  • Provedení bez odkryté kovové části, odolné proti poškrábání
  • Nový model