Antiestático ESD Howie Coat Blanco XL

N.º do artigo: AS15WHRXL
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Cor, branco Branco puro
Temperatura, lavagem à máquina 60 °C
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Tamanho internacional XL
Posição esquerda; esquerda; direita
Cor branco
Composição do tecido algodão; fibra de carbono; poliéster
Processo de lavagem lavagem à máquina
Tipo de produto bata de proteção
Reutilização reutilizável
Género Unissexo
Com bolsos bolso no peito; bolso na coxa; bolso lateral
Fecho botão de pressão
Carcela de fecho oculta sim
Propriedades antiestático; cós; extremidade das mangas; impermeável
Acabamento têxtil não
Norma EN 61482-1-2
Categoria de proteção I

Identificação e classificação

Número do artigo AS15WHRXL
EAN/GTIN 5036108469765
Número do fabricante AS15WHRXL
Número L L01840 115234
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • La funda antiestática ESD Howie destaca por su ingenioso diseño.
  • Los puños de punto ofrecen protección
  • Dos bolsillos adicionales en la parte inferior ofrecen un práctico espacio de almacenamiento, y el bolsillo izquierdo del pecho permite un fácil acceso.
  • La prenda cuenta con un revestimiento Texpel repelente al agua y a la suciedad.

Característica:

  • Adecuado para su uso en entornos ESD.
  • Probado según EN 61340-5-1
  • Las fibras de carbono tejidas en el tejido ofrecen propiedades ESD y antiestáticas inherentes.
  • Tejido resistente de poliéster y algodón para una comodidad máxima.
  • 6 Filas de botones a presión para facilitar la apertura
  • Puños de punto acanalado para mayor calidez y comodidad.
  • 3 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • 1 bolsillo para bolígrafos
  • 1 bolsillo en el muslo
  • Certificado CE
  • Ligera
  • Lavable a máquina a 60 °C.
  • Diseño sin piezas metálicas expuestas, resistente a los arañazos.
  • Nuevo modelo