Antiestático ESD Howie Coat Blanco XL

Número de artículo: AS15WHRXL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, blanco Blanco puro
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Zona de protección ESD (EPA) sí
Talla internacional XL
Posición izquierda; izquierda; derecha
Color blanco
Composición del tejido Algodón; Fibra de carbono; Poliéster
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Bata protectora
Reutilización Reutilizable
Sexo Unisex
Con bolsillos Bolsillo superior; Bolsillo en el muslo; Bolsillo lateral
Cierre Botón pulsador
Tira de cierre oculta sí
Características Cierre de la manga; Cierre del collar; antiestático; repelente al agua
Personalización textil no
Norma EN 61482-1-2
Categoría de protección I

Identificación y clasificación

Número de artículo AS15WHRXL
EAN / GTIN 5036108469765
Número del fabricante AS15WHRXL
Número L L01840 115234
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • La funda antiestática ESD Howie destaca por su ingenioso diseño.
  • Los puños de punto ofrecen protección
  • Dos bolsillos adicionales en la parte inferior ofrecen un práctico espacio de almacenamiento, y el bolsillo izquierdo del pecho permite un fácil acceso.
  • La prenda cuenta con un revestimiento Texpel repelente al agua y a la suciedad.

Característica:

  • Adecuado para su uso en entornos ESD.
  • Probado según EN 61340-5-1
  • Las fibras de carbono tejidas en el tejido ofrecen propiedades ESD y antiestáticas inherentes.
  • Tejido resistente de poliéster y algodón para una comodidad máxima.
  • 6 Filas de botones a presión para facilitar la apertura
  • Puños de punto acanalado para mayor calidez y comodidad.
  • 3 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • 1 bolsillo para bolígrafos
  • 1 bolsillo en el muslo
  • Certificado CE
  • Ligera
  • Lavable a máquina a 60 °C.
  • Diseño sin piezas metálicas expuestas, resistente a los arañazos.
  • Nuevo modelo