Klešče za vlečenje rokavov

Št. art.: 985765
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 985765
EAN/GTIN 3148519857658
Številka proizvajalca 985765
L-število L60130 2699

Opis

Opis:

  • Sistem za zadrževanje, vgrajen v rezalne robove: žica po rezanju ne pade navzdol, zaradi česar delovno območje ostane prosto za FOD
  • Ob vklopu svetilke ali ultravijolične neonske svetlobe začne orodje svetiti in ga je mogoče zlahka prepoznati. Zaznavno do 3 metrov v črnem ali temnem okolju
  • Razrezni robovi so zasnovani za rezanje vseh vrst žice: žice za klavir, mehke žice, sodobne materiale (žica Fe max. 200 kg/mm²). Velik prenos vzvoda in zamaknjena os za čim manjši napor pri rezanju.
  • Krom-molibden-vanadijevo jeklo za dolgo življenjsko dobo (visoka trdota rezalnih robov: 61/63 HRc).
  • Ergonomski pokrovi iz zelo kemično odpornega materiala
  • Snemljiva kompresijska vzmet za odpiranje
  • Dizajn: kromiran

Lastnosti:

  • D [mm]: 5.0 D1 [mm]:14-18-25 H [mm]: 66 L [mm]: 140 L1 [mm]: 66 L2 [mm]: 40 Žice Ø [mm]: 3-15 [g]: 165