Kleště na přetahování rukávů

Artiklové číslo: 985765
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Zange zum Ueberziehen von Muffen 5,0mm
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá
Délka trnu celkem 66 mm
Užitná délka trnu 40 mm
Vhodné pro Drát (měkký); Pianový drát
Délka břitů, Funkce řezání 66 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště na průchodky / kleště se třemi trny / rozpěrné kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kalené
Celková délka L 140 mm
Hmotnost celkem 165 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 985765
EAN / GTIN 3148519857658
Číslo výrobce 985765
L-číslo L60130 2699
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Zadržovací systém integrovaný do břitů: drát po řezání nepadá dolů a udržuje pracovní prostor bez nečistot
  • Při aktivaci lampou nebo ultrafialovým neonovým světlem začne nástroj svítit a je snadno rozpoznatelný. Detekovatelný až na 3 metry v černém nebo tmavém prostředí
  • Řezné hrany určené pro řezání všech typů drátů: drát, měkké dráty, moderní materiály (Fe drát max. 200 kg/mm²). Velký převod páky a odsazená osa pro minimální námahu při stříhání.
  • Chrom-molybden-vanadiová ocel pro dlouhou životnost (vysoká tvrdost břitů: 61/63 HRc).
  • Ergonomické kryty z materiálu velmi odolného proti chemikáliím
  • Odnímatelná otevírací přítlačná pružina
  • Design: chromovaný

Charakteristika:

  • D [mm]: 5.0 D1 [mm]:14-18-25 H [mm]: 66 L [mm]: 140 L1 [mm]: 66 L2 [mm]: 40 Ø vodičů [mm]: 3-15 [g]: 165