Fogó az ujjak áthúzásához

Cikkszám: 985765
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 985765
EAN / GTIN 3148519857658
Gyártó száma 985765
L-szám L60130 2699

Leírás

Leírás:

  • A vágóélekbe integrált visszatartó rendszer: a drót nem esik le a vágás után, így a munkaterület mentes marad a FOD-októl
  • Lámpával vagy ultraibolya neonfénnyel aktiválva a szerszám világítani kezd és könnyen felismerhető. Fekete vagy sötét környezetben akár 3 méteres távolságból is felismerhető
  • Minden típusú huzal vágására tervezett vágóélek: Zongorahuzal, puha huzalok, modern anyagok (Fe huzal max. 200 kg/mm²). Nagy karátvitel és eltolt tengely a vágás közbeni minimális erőkifejtés érdekében.
  • Króm-molibdén-vanádium acél a hosszú élettartam érdekében (a vágóélek nagy keménysége: 61/63 HRc).
  • Ergonomikus burkolatok nagyon vegyszerálló anyagból
  • Mozgatható nyitó nyomórugó
  • Kialakítás: krómozott

Jellemző:

  • D [mm]: 5.0 D1 [mm]:14-18-25 H [mm]: 66 L [mm]: 140 L1 [mm]: 66 L2 [mm]: 40 Vezetékek Ø [mm]: 3-15 [g]: 165

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz