{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Zange zum Ueberziehen von Muffen 5,0mm | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | bleu | |
| Longueur totale de la tige | 66 mm | |
| Longueur utile tige | 40 mm | |
| Pour | fil (souple); corde à piano | |
| Longueur lames, fonction de coupe | 66 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à douilles/Pince à manchonner/Pince d’écartement | |
| Caractéristiques | fonction de coupe | |
| Matériau | acier au chrome-molybdène | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Longueur totale L | 140 mm | |
| Poids total | 165 g |
| Référence article | 985765 | |
| EAN / GTIN | 3148519857658 | |
| Réf. fabricant | 985765 | |
| Article hors catalogue | L60130 2699 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |