ESD-čistilne krpe, 50 kosov, Tip: 50

Št. art.: 972940 50
Cena na 1 kos (2,39 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva bela
Število slojev 1
Število krp 50
Vrsta izdelka Netkano
Dolžina 400 mm
Širina 380 mm
Material Poliamid; Poliester
Lastnosti brez vlaken; za večkratno uporabo
Embalaža pakiranje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972940 50
EAN/GTIN 4057989086101
Številka proizvajalca C-199-2806NEU (8610)
Proizvajalec/odgovorna oseba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Izvedba:

Čistilne krpe ESD WIPEX®-MICRO je mogoče prati pri 90 °C in sterilizirati ter ne puščajo vlaken. Prevodna upornost pribl. 1010 Ω. Velikost 400 x 380 mm, zloženo v obliki črke Z.
Material: 50 % poliamid, 50 % poliester.
Barva: bela

Obseg dobave:

50 krp

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico