{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1,5 mm | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 75 mm | |
| Širina | 940 mm | |
| Globina | 85 mm | |
| Število orodnih nosilcev tool-UNIT | 3 | |
| Primerno za tip | 1000 | |
| Nosilnost | 25 kg | |
| Področje uporabe | Regali za shranjevanje rezalnega orodja | |
| Vrsta izdelka | Nosilni sistem za rezalno orodje |
| Številka izdelka | 970668 1000 | |
| EAN/GTIN | 4045197518903 | |
| Številka proizvajalca | 970668 1000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |