Regal za shranjevanje rezalnega orodja, Širina: 1000mm

Št. art.: 970680 1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 2.000 mm
Širina 1.000 mm
Globina 650 mm
Nosilnost polja (posamično polje) 600 kg
Vrsta izdelka Regali za shranjevanje rezalnega orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 970680 1000
EAN/GTIN 4045197491381
Številka proizvajalca 970680 1000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stebrni okvir regala iz jeklenih cevi z debelino stene 2 mm.
Zareze za obešanje v rastru 50 mm na prednji in zadnji strani ter puše z navojem na notranji strani za vpenjanje modulov/sestavnih delov.
Skupaj je lahko priključenih 12 prečnih orodnih nosilcev ali odlagalnih polic.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov