{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Višina platforme brez ograje | 1,85 m | |
Širina platforme | 400 mm | |
Globina platforme | 400 mm | |
Širina osnovne ploskve | 0,74 m | |
Globina osnovne ploskve | 1,6 m | |
Globina prečke/stopnice | 80 mm | |
Z odlagalno polico | Da | |
Število stopnic vključno s platformo | 7 | |
Oprijemalo | 2 | |
Kolenska letev | Ne | |
Varovalo pred prekomernim razširjanjem | obojestranska, toga povezava | |
Pohodnost | enostranska | |
Masa | 17,4 kg | |
Standard | EN 131 | |
Princip dveh prostih rok | Da | |
Varno stopanje | Da | |
Vrsta izdelka | Lestve z platformo |
Številka izdelka | 966275 7 | |
EAN/GTIN | 4003866416776 | |
Številka proizvajalca | 41677 |