{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost lestve | 150 kg | |
| Višina platforme brez ograje | 1,32 m | |
| Širina platforme | 400 mm | |
| Globina platforme | 400 mm | |
| Širina osnovne ploskve | 0,68 m | |
| Globina osnovne ploskve | 1,25 m | |
| Globina prečke/stopnice | 80 mm | |
| Z odlagalno polico | Da | |
| Število stopnic vključno s platformo | 5 | |
| Oprijemalo | 2 | |
| Kolenska letev | Ne | |
| Varovalo pred prekomernim razširjanjem | obojestranska, toga povezava | |
| Pohodnost | enostranska | |
| Masa | 14,4 kg | |
| Standard | EN 131 | |
| Princip dveh prostih rok | Da | |
| Varno stopanje | Da | |
| Vrsta izdelka | Lestve z platformo |
| Številka izdelka | 966275 5 | |
| EAN/GTIN | 4003866416752 | |
| Številka proizvajalca | 41675 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |